€ 197,82/ stukexcl. btw
€ 239,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-3 |
Aantal tanden | 76 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 307.32 mm |
Buitendiameter | 313.9 mm |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Tandbreedte Triplex | 34.9 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Norm | DIN 8187 |