Eriks

Kettingwiel 08B-3 Z=76 Voorgeboord

  • ERIKS:14433686
  • Fabrikant:8054652020932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,82/ stukexcl. btw

€ 180,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Aantal tanden
76
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
307.32 mm
Buitendiameter
313.9 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187