Eriks

Kettingwiel 08B-3 Z=57 Voorgeboord

  • ERIKS:14434279
  • Fabrikant:8054652027184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,22/ stukexcl. btw

€ 158,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Aantal tanden
57
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
230.54 mm
Buitendiameter
237.1 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Grijs gietijzer
Norm
DIN 8187