Eriks

Kettingwiel 08B-3 Z=39 Voorgeboord

  • ERIKS:14433680
  • Fabrikant:8054652020871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,31/ stukexcl. btw

€ 56,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Aantal tanden
39
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
157.81 mm
Buitendiameter
163.4 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187