Eriks

Kettingwiel 08B-3 Z=32 Voorgeboord

  • ERIKS:14433673
  • Fabrikant:8054652020802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,58/ stukexcl. btw

€ 40,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Aantal tanden
32
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
129.53 mm
Buitendiameter
135.3 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187