Eriks

Kettingwiel 08B-3 Z=31 Voorgeboord

  • ERIKS:14433672
  • Fabrikant:8054652020796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,21/ stukexcl. btw

€ 37,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Aantal tanden
31
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
125.51 mm
Buitendiameter
131.1 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187