Eriks

Kettingwiel 08B-3 Z=29 Voorgeboord

  • ERIKS:14433670
  • Fabrikant:8054652020772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,18/ stukexcl. btw

€ 32,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Aantal tanden
29
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
117.44 mm
Buitendiameter
124.8 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187