Eriks

Kettingwiel 08B-3 Z=114 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 803,88/ stukexcl. btw

€ 972,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Aantal tanden
114
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
460.9 mm
Buitendiameter
467.4 mm
Voorboring
30 mm
Maximale boring
90 mm
Naafdiameter
135 mm
Totale breedte
70 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
39.5 kg