Eriks

Kettingwiel 08B-3 Z=114 Voorgeboord

  • ERIKS:14434282
  • Fabrikant:8054652027214
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,99/ stukexcl. btw

€ 362,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Serie
Sprocket PB
Type
08B-3
Aantal tanden
114
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
460.9 mm
Buitendiameter
467.4 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Triplex
34.9 mm
Materiaal
Grijs gietijzer
Norm
DIN 8187