Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=95 Voorgeboord

  • ERIKS:14434240
  • Fabrikant:8054652026798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,60/ stukexcl. btw

€ 190,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-2
Serie
Sprocket PB
Type
08B-2
Aantal tanden
95
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
384.11 mm
Buitendiameter
390.7 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187