€ 4,75/ stukexcl. btw
€ 5,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-2 |
Aantal tanden | 9 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 37.13 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Voorboring | 10 mm |
Maximale boring | 15 mm |
Naafdiameter | 24 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Tandbreedte Duplex | 21 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.13 kg |