Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=76 GG Taperbush 2012

  • ERIKS:14432614
  • Fabrikant:8054652037077
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,08/ stukexcl. btw

€ 142,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Aantal tanden
76
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
307.32 mm
Buitendiameter
313.9 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187