Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=57 Voorgeboord

  • ERIKS:14433374
  • Fabrikant:8054652017680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,56/ stukexcl. btw

€ 78,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-2
Serie
Sprocket PB
Type
08B-2
Aantal tanden
57
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
230.54 mm
Buitendiameter
237.1 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187