€ 82,25/ stukexcl. btw
€ 99,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-2 |
Aantal tanden | 57 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 230.54 mm |
Buitendiameter | 237.1 mm |
Taper Lock | 2012 |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Tandbreedte Duplex | 21 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |