Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=50 Voorgeboord

  • ERIKS:14433373
  • Fabrikant:8054652017673
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,33/ stukexcl. btw

€ 64,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-2
Serie
Sprocket PB
Type
08B-2
Aantal tanden
50
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
202.17 mm
Buitendiameter
209.6 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187