€ 129,97/ stukexcl. btw
€ 157,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-2 |
Aantal tanden | 45 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 182.07 mm |
Buitendiameter | 188.6 mm |
Maximale boring | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |
Naafdiameter | 100 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Tandbreedte Duplex | 21 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |