Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=45 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432612
  • Fabrikant:8054652037053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,54/ stukexcl. btw

€ 69,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Aantal tanden
45
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
182.07 mm
Buitendiameter
188.6 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187