Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=42 Voorgeboord

  • ERIKS:14433370
  • Fabrikant:8054652017642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,10/ stukexcl. btw

€ 49,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-2
Serie
Sprocket PB
Type
08B-2
Aantal tanden
42
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
169.95 mm
Buitendiameter
176.5 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187