Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=28 Taperbush 2012

  • ERIKS:13725094
  • Fabrikant:8054652037022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,19/ stukexcl. btw

€ 29,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Aantal tanden
28
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
113.42 mm
Buitendiameter
118.3 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187