€ 18,99/ stukexcl. btw
€ 22,98incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-2 |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 101.32 mm |
Buitendiameter | 106.7 mm |
Taper Lock | 2012 |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Tandbreedte Duplex | 21 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |