Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=24 Taperbush 1610 Gehard

  • ERIKS:23548251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,53/ stukexcl. btw

€ 24,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
97.29 mm
Buitendiameter
102.1 mm
Taper Lock
1610
Naafdiameter
79 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187