Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=23 Taperbush 1610

  • ERIKS:14432607
  • Fabrikant:8054652036971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,68/ stukexcl. btw

€ 17,76incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Aantal tanden
23
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
93.26 mm
Buitendiameter
98.7 mm
Taper Lock
1610
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187