Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=18 Taperbush 1210

  • ERIKS:14042313
  • Fabrikant:8054652036926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,42/ stukexcl. btw

€ 11,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Aantal tanden
18
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
73.14 mm
Buitendiameter
78 mm
Taper Lock
1210
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187