Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=17 Taperbush 1210

  • ERIKS:14432603
  • Fabrikant:8054652036919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,87/ stukexcl. btw

€ 10,73incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Aantal tanden
17
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
69.11 mm
Buitendiameter
74.5 mm
Taper Lock
1210
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187