Eriks

Kettingwiel 08B-2 Z=15 Taperbush 1008 Gehard

  • ERIKS:23548097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Serie
Sprocket TL
Type
08B-2
Aantal tanden
15
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
61.8 mm
Buitendiameter
66.5 mm
Maximale boring
25 mm
Taper Lock
1008
Naafdiameter
46 mm
Totale breedte
22 mm
Tandbreedte Simplex
7 mm
Tandbreedte Duplex
21 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187