€ 216,33/ stukexcl. btw
€ 261,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-2 |
Aantal tanden | 114 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 460.9 mm |
Buitendiameter | 467.4 mm |
Tandbreedte Simplex | 7 mm |
Tandbreedte Duplex | 21 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |