Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=76 Voorgeboord

  • ERIKS:14434195
  • Fabrikant:8054652026330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,93/ stukexcl. btw

€ 93,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
76
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
307.33 mm
Buitendiameter
313.9 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187