Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=70 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:24042538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,43/ stukexcl. btw

€ 127,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
70
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
283.07 mm
Buitendiameter
289 mm
Voorboring
25 mm
Maximale boring
65 mm
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
40 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
5.01 kg
Dp
283.07 mm
B1
7.2 mm
D1
25 mm
A
40 mm
De
289.6 mm