Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=60 Voorgeboord

  • ERIKS:14433017
  • Fabrikant:8054652013514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,26/ stukexcl. btw

€ 40,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
60
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
242.66 mm
Buitendiameter
248.6 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187