€ 57,51/ stukexcl. btw
€ 69,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 08B-1 |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 194.18 mm |
Buitendiameter | 200.7 mm |
Voorboring | 16 mm |
Maximale boring | 65 mm |
Naafdiameter | 90 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.16 kg |
Dp | 194.18 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 40 mm |
De | 200.7 mm |