Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=42 Voorgeboord

  • ERIKS:14433012
  • Fabrikant:8054652013460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,50/ stukexcl. btw

€ 26,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
42
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
169.95 mm
Buitendiameter
176.5 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187