Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=36 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 252,88/ stukexcl. btw

€ 305,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
08B-1
Aantal tanden
36
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
145.72 mm
Buitendiameter
150.6 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187