€ 24,18/ stukexcl. btw
€ 29,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-1 |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 145.72 mm |
Buitendiameter | 150.6 mm |
Maximale boring | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |
Naafdiameter | 90 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 145.61 mm |
B1 | 7.2 mm |
A | 32 mm |
De | 152.1 mm |