Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=33 Voorgeboord

  • ERIKS:14433005
  • Fabrikant:8054652013385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,42/ stukexcl. btw

€ 17,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
33
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
133.6 mm
Buitendiameter
138.4 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187