€ 36,83/ stukexcl. btw
€ 44,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-1 |
Serie | Sprocket TL |
Type | 08B-1 |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 129.56 mm |
Buitendiameter | 134.4 mm |
Maximale boring | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |
Naafdiameter | 90 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Dp | 129.53 mm |
B1 | 7.2 mm |
A | 32 mm |
De | 135.3 mm |