Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=30 voorgeboord gehard

  • ERIKS:14434329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,03/ stukexcl. btw

€ 18,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
30
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
121.5 mm
Buitendiameter
126.3 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
80 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.46 kg
Dp
121.5 mm
B1
7.2 mm
D1
16 mm
A
30 mm
De
126.3 mm