Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=30 Taperbush 2012

  • ERIKS:14062730
  • Fabrikant:8054652035714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,98/ stukexcl. btw

€ 24,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Aantal tanden
30
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
121.5 mm
Buitendiameter
126.3 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187