Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=30 met pasboring 38H7 Gehard

  • ERIKS:14434649
  • Fabrikant:8054652031860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,07/ stukexcl. btw

€ 23,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Aantal tanden
30
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
121.5 mm
Buitendiameter
126.3 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187