Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=29 Voorgeboord

  • ERIKS:14433002
  • Fabrikant:8054652013347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,35/ stukexcl. btw

€ 13,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
29
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
117.46 mm
Buitendiameter
122.3 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187