Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=28 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432514
  • Fabrikant:8054652035707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,84/ stukexcl. btw

€ 22,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Aantal tanden
28
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
113.42 mm
Buitendiameter
118.3 mm
Taper Lock
2012
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187