Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=25 Taperbush 1610 Gehard

  • ERIKS:14432692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Aantal tanden
25
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
101.33 mm
Buitendiameter
106.8 mm
Taper Lock
1610
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187