Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=25 met pasboring 24H7 Gehard

  • ERIKS:14434642
  • Fabrikant:8054652031679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,66/ stukexcl. btw

€ 17,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Aantal tanden
25
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
101.33 mm
Buitendiameter
106.8 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187