Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=24 met pasboring 38H7 Gehard

  • ERIKS:14434640
  • Fabrikant:8054652031648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
97.29 mm
Buitendiameter
102.1 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187