Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=24 met pasboring 25H7 Gehard

  • ERIKS:14161452
  • Fabrikant:8054652031594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,49/ stukexcl. btw

€ 16,32incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
97.29 mm
Buitendiameter
102.1 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187