Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=22 Taperbush 1610

  • ERIKS:14432510
  • Fabrikant:8054652035646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,91/ stukexcl. btw

€ 13,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Aantal tanden
22
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
89.24 mm
Buitendiameter
94.1 mm
Taper Lock
1610
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187