Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=21 Voorgeboord RVS

  • ERIKS:23547144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,12/ stukexcl. btw

€ 99,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB SS
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB SS
Type
08B-1
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
85.22 mm
Buitendiameter
90.1 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
Norm
DIN 8187