Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=21 voorgeboord gehard

  • ERIKS:14434326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Serie
Sprocket PB
Type
08B-1
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
85.22 mm
Buitendiameter
90.1 mm
Voorboring
14 mm
Naafdiameter
68 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.85 kg
Dp
85.22 mm
B1
7.2 mm
D1
14 mm
A
28 mm
De
90.1 mm