Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=21 met pasboring 20H7 Gehard

  • ERIKS:14434404
  • Fabrikant:8054652031389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,85/ stukexcl. btw

€ 14,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Serie
Sprocket FB
Type
08B-1
Aantal tanden
21
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
85.22 mm
Buitendiameter
90.1 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187