€ 74,23/ stukexcl. btw
€ 89,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB SS |
Type | 08B-1 |
Serie | Sprocket PB SS |
Type | 08B-1 |
Aantal tanden | 19 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 77.16 mm |
Buitendiameter | 82 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
Norm | DIN 8187 |