Eriks

Kettingwiel 08B-1 Z=19 Taperbush 1210 Gehard

  • ERIKS:14432690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,86/ stukexcl. btw

€ 11,93incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Serie
Sprocket TL
Type
08B-1
Aantal tanden
19
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
77.16 mm
Buitendiameter
82 mm
Taper Lock
1210
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187